GM80C+ULPAフィルター ドライバキューム ニルフィスク 26050326

ドライバキューム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26050326 品番GM80C+ULPAフィルター
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥204,000
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。

アズワン品番1-6311-23 付属品プラスチックホース(2m)、テレスピック(伸縮)チューブ、2ウェイフロア・ラウンドブラシ・ラバーコーン・ファニチャリングノズル×各1本、マイクロフィルター、ペーパーバッグ×3枚 仕様掃除機 寸法(mm)298×365×527 質量(kg)5.8 電源(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)9(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き) 消費電力850W 最大静圧(kPa)18 吸込仕事率(W)200 集塵量(L)9 騒音レベル(dB(A))61 捕集効率(%)0.12μm粒子を99.99%除去 最大風量(L/sec)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする