※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用事務用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用クリーンテープ
アズピュアESD PETラインテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10巻)
注文コード
26050387
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥28,380
販売価格(税別)
¥
25,800
バスケットに入れる
クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
33
色
黄
材質
本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)
テープ厚さ(μm)
142±5
抵抗値
テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
アズワン品番
1-4807-61