- アズピュアラインテープ アズピュア(アズワン) 26050509

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

- アズピュアラインテープ アズピュア(アズワン) 26050509
- アズピュアラインテープ アズピュア(アズワン) 26050509

アズピュアラインテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10巻)
テープ幅(mm)12
内容量1袋(10巻)注文コード26050509品番-
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥8,886
販売価格(税別)
8,078

PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。クリーンルーム内の区域分け等に。

テープ幅(mm)12テープ長さ(m)33基材PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート材質芯/PE(ポリエチレン)主な用途表示・安全用テープ厚さ(μm)142±5アズワン品番1-4761-71特性高強度
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする