※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

- アズピュアラインテープ アズピュア(アズワン) 26050527 - アズピュアラインテープ アズピュア(アズワン) 26050527

アズピュアラインテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10巻) 注文コード 26050527 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥8,886
販売価格(税別)
8,078

PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。クリーンルーム内の区域分け等に。

テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)33 基材PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート 材質芯/PE(ポリエチレン) 主な用途表示・安全用 テープ厚さ(μm)142±5 アズワン品番1-4761-73 特性高強度
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする