アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 安全保護テープ
アズピュア(アズワン)の ラインテープ
アズピュアラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(5巻)
注文コード
26050615
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,899
販売価格(税別)
¥
14,454
バスケットに入れる
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。クリーンルーム内の区域分け等に。
色
赤
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
33
基材
PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート
材質
芯/PE(ポリエチレン)
主な用途
表示・安全用
テープ厚さ(μm)
142±5
アズワン品番
1-4763-71
特性
高強度
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。