安全薬品保管棚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26050676 品番 AS-15RN
参考基準価格(税別)¥172,000 販売価格(税込) ¥188,100
販売価格(税別)
171,000

振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。
各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。
AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。
扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。

アズワン品番3-040-21 外寸法(mm)900×470×1800 内寸法(mm)860×440×260(×6段) 材質(本体)20mm厚パーティクルボード(表面:ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード)、レール/スチール製 棚板耐荷重(kg)固定棚/30kg、レール棚/20kg 棚ピッチ(mm)260mm 質量(kg)86 引出し430mm(スライドレール棚) 付属品薬品トレー:15個、連結金具:ボルト×2本、固定金具:L型金具×2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする