捕虫器 ムシポン 20W オールステンレス MPX-2000シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番64-3542-46 注文コード26066610 品番MPX-2000T
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥32,890
販売価格(税別)
29,900
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

MPX-2000の縦型、壁直付タイプ。
極めて錆びにくいオールステンレス仕様。
最も売れているNo.1捕虫器。
格子の取付けが簡単になり、作業効率がおよそ40%改善できました。

付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、取付用ネジ4本 ほか 質量(kg)2.8 タイプ壁付型/たて型 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×75×690 有効面積(m2)30〜50 誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SBL-MP)・1灯(20W) 捕虫紙S-20 2個 アズワン品番64-3542-46

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする