アークランドサカモト
アークランドサカモトの 鎌
アークランドサカモトの 鋸鎌
花ごよみ 鋸鎌
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26067495
品番
707703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
稲刈り、縄切、草取り用。
用途
稲刈り、縄切、草取り用
全長(mm)
約290
サイズ
小
質量(g)
約74
柄長さ(mm)
約210
アズワン品番
64-3665-33