画像準備中

モンキレンチ HXシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26067915 品番 HX-300H
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

シャープなフォルムで狭い場所での作業に向いてます。
角ネジウォーム採用により、たてガタを抑えます。
JIS規格サイズ+3mmのワイドな最大口開きです。(最大口開38mm)
安心安全な日本製です。

用途ボルトやナットなどの締め緩め作業の際に 仕様角ネジウォーム、グリップ部にフック穴あり 呼び寸法(mm)300 口開き(mm)0〜38 アズワン品番64-3669-97

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする