長谷伸
長谷伸の バール/タガネ/クサビ
長谷伸の バール
スチール メタルリコ 全鋼インテリアバール V型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26068037
品番
120323
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
室内装飾用のインテリアバールです。
用途
スクレーパー、フローリング作業、ケガキ作業、障子やふすま外し、釘抜き作業などの際に
材質
スチール
幅(mm)
【スクレーパー部】45
寸法(mm)
【バール部】52×15
全長(mm)
200
硬度
HRC40〜45
表面処理
表面クロームメッキ仕上
頭部形状
V型
アズワン品番
64-3670-37