若獅子
若獅子の ハンマー
若獅子の ハンマー柄
白樫 玄能柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
若獅子 八角玄能 300g (4904781087150)、若獅子 若獅子 先切鎚 21mm (4904781087181)、若獅子 若獅子 先切鎚 24mm(4904781087198)
注文コード
26068098
品番
No.3
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
天然樫使用の日本製玄能柄です。
用途
玄能の柄として
仕様
天然樫使用
適合
若獅子 八角玄能 300g (4904781087150)、若獅子 若獅子 先切鎚 21mm (4904781087181)、若獅子 若獅子 先切鎚 24mm(4904781087198)
頭部寸法(mm)
22×9
材質(柄部)
白樫
アズワン品番
64-3670-43