若獅子
若獅子の ハンマー
若獅子の ハンマー柄
白樫 玄能柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
若獅子 両口玄能 375g (4904781087129)、若獅子 八角玄能 375g (4904781087167)
注文コード
26068107
品番
No.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
天然樫使用の日本製玄能柄です。
用途
玄能の柄として
仕様
天然樫使用
適合
若獅子 両口玄能 375g (4904781087129)、若獅子 八角玄能 375g (4904781087167)
頭部寸法(mm)
22×9
材質(柄部)
白樫
アズワン品番
64-3670-44