若獅子
若獅子の ハンマー
若獅子の ハンマー柄
白樫 玄能柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
若獅子 両口玄能 450g (4904781087136)、若獅子 八角玄能 375g (4904781087167)、若獅子 レンガ鎚 天然白樫柄 21mm(4904781087211)
注文コード
26068116
品番
No.5
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
天然樫使用の日本製玄能柄です。
用途
玄能の柄として
仕様
天然樫使用
適合
若獅子 両口玄能 450g (4904781087136)、若獅子 八角玄能 375g (4904781087167)、若獅子 レンガ鎚 天然白樫柄 21mm(4904781087211)
頭部寸法(mm)
24×10
材質(柄部)
白樫
アズワン品番
64-3670-45