若獅子
若獅子の イベント・ノベルティ・行楽用品
若獅子の アウトドア・行楽用品
若獅子の レジャー・アクティビティ
手鉞 570g
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26068290
品番
701014
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
国産仕上げ、国産仕込みの鉞です。刃が直線的で持ちやすく使いやすいです。
薪を小さくしたり、枝払い作業などに向いてます。
用途
アウトドア、キャンプ、薪割り、枝払い、木を切る際に
付属品
マジックテープカバー付
質量(g)
868
柄長さ(mm)
約300
頭部長(mm)
約35
アズワン品番
64-3671-04
刃渡り(mm)
約105
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000