若獅子
若獅子の ハンマー
若獅子の 両口ハンマー
両口玄能 天然白樫柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26069315
品番
112370
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
両口タイプの為、丸い面と平らな面を使い分けてご使用いただけます。
柄は、天然樫を使用しております。
板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。
用途
釘打ち等に
柄長さ(mm)
約300
アズワン品番
64-3674-61
頭部
両口(平、丸)タイプ
頭質量(g)
450
頭径(縦×横)(mm)
約27×32