若獅子
若獅子の ハンマー
若獅子の 片口ハンマー
先切鎚 天然白樫柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26069367
品番
112375
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
釘打ちと釘締めの2WAYタイプです。
柄は、天然樫を使用しております。
板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。
寸法(mm)
21
柄長さ(mm)
約310
主な用途
釘打ち、釘締めに
アズワン品番
64-3674-66
頭部
釘打ち、釘締めタイプ
頭径(縦×横)(mm)
約24×25