タカラ産業
タカラ産業の 物干金物
タカラ産業の 壁付型
DRY・WAVE 窓壁用物干金物 KAシリーズ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラック
アズワン品番
64-3698-52
注文コード
26069848
品番
KAN65-K
参考基準価格(税別)
¥8,220
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
窓壁用のスタンダードタイプの物干金物 アーム角度3 段階調節
色
ブラック
種類
壁付型
角度(°)
【アーム】3
耐荷重(kg)
30
アズワン品番
64-3698-52
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000