タカラ産業
タカラ産業の 物干金物
タカラ産業の 壁付型
DRY・WAVE 腰壁用可動式物干金物 SFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
シルバー
アズワン品番
64-3698-95
注文コード
26070277
品番
SF55-S
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
柱の高さを調節でき洗濯物の干す高さを変えられる腰壁用可動式物干金物 高さ4 段階調節
色
シルバー
種類
壁付型
角度(°)
【アーム】2
耐荷重(kg)
30
支柱の高さ(mm)
4
アズワン品番
64-3698-95
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000