エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 棚柱・棚受
エスコの 棚受
パンチングボード・フレーム付 ホワイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26071634
品番
EA661CY-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,554
販売価格(税別)
¥
4,140
バスケットに入れる
MDF製で、木材特有の反りや乾燥割れなどの癖が少ないです
材質
本体:MDF(中質繊維板) フレーム:PVC
寸法(mm)
910×605×6.5(T)
色
ホワイト
質量(g)
1525
取付穴径(Φmm)
4.5
取付ピッチ(mm)
25.4
アズワン品番
64-7907-63