放射温度計 EA701XMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26071650 品番EA701XM-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400
付属品保護ケース アルカリ乾電池 単三型2本 仕様【レーザーマーカー】クラス2、【レーザー波長】635nm 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-5〜50 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 測定範囲(℃)-30〜500 測定精度(代表値)表面温度-30〜-10℃:±(1.8℃+0.1x周辺温度℃)表面温度-10〜±0℃:±2.8℃表面温度±0〜+100℃:±1.8℃表面温度+100〜+500℃:±1.8% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×101×171 表示分解能0.1℃ 機能オートオフ、バックライト 放射率約0.75、0.85、0.95(切替式) 距離係数12:1 電池寿命(連続時間)約9(アルカリ電池使用) アズワン品番64-7908-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする