エスコ
エスコの 電気測定
エスコの テスタ(マルチメータ)
エスコの デジタルテスタ
替ヒューズ [EA707G-23A用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26071677
品番
EA707DB-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥919
販売価格(税別)
¥
835
バスケットに入れる
質量(g)
13.3
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
3
寸法(Φ×mm)
13×50
定格遮断容量(kA)
100
アズワン品番
64-7909-21