リーククランプテスター デジタル EA708LCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26071686 品番EA708LC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続することで簡易的に電流波形を表示することができます。

付属品キャリングケース 仕様【フィルタスイッチ】約150Hz以上の高域周波数をカット、【MAXホールド】表示値の最大値を保持 測定範囲20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto 質量(g)約650 電源単4電池×3本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×46×237 通信方式Bluetooth 4.2 最大開口(mm)【クランプ】74×80 測定機能漏れ電流、交流負荷電流 使用温湿度範囲0〜50℃(85%RH) 確度【交流電流】±2.0%rdg±5dgt アズワン品番64-7909-50 使用回路電圧AC600V以下 通信距離(m)最大10(屋内見通し) 最小分解能0.01mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする