レーザー距離計 EA720ZBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26071774 品番EA720ZB-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,380
販売価格(税別)
15,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品ストラップ、単4アルカリ乾電池×2本 仕様【自動スイッチオフ】約5分(連続測定時を除く)、【3つの測定基準可】本体先端/底部/三脚取付 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-10〜45 電源単4アルカリ乾電池×2本 測定精度±1.5mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×106 保護等級IP54 機能距離、面積、容積・体積、加算・減算測定、ピタゴラス、連続測定、バックライト、オートパワーオフ 光源レーザーダイオード 測定単位0.5mm 測定範囲(m)0.05〜40 三脚取付ねじ1/4"(6.35mm) 出力(mW)1以下 保管温度範囲(℃)-20〜70 アズワン品番64-7910-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする