エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ルーペ/拡大鏡その他関連用品
拡大鏡 調光LED照明付 EA756TDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26071878
品番
EA756TD-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.9(レンズ含まず)
電源(V)
AC100
全高(mm)
331
レンズ径(Φmm)
130
倍率(倍)
2
光源
LED球 40灯
ベース寸法(mm)
188×320
アズワン品番
64-7913-91