拡大鏡 調光LED照明付 EA756TDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26071887 品番EA756TD-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.9(レンズ含まず) 電源(V)AC100 全高(mm)331 レンズ径(Φmm)130 倍率(倍)3 光源LED球 40灯 ベース寸法(mm)188×320 アズワン品番64-7913-92

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする