防水PHメーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26072928 品番EA776AC-1A
在庫数量:残り8点
1月1日より値下げいたしました。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥21,50017,980

温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。

付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 材質ABS 寸法(mm)40×26×163 測定範囲pH:0.0〜14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0〜60℃(分解能0.1℃) 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-5〜50 電源LR-44ボタン電池×4個(付属) 精度±0.1pH/±0.5℃ 分解能0.1pH0.1℃ 測定対象水溶液 校正自動で1点または2点 アズワン品番64-7922-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする