ペーハー計/導電率計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26072937 品番EA776AE-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,950
販売価格(税別)
34,500
付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18) 寸法(mm)163×40×26 測定範囲pH:0.00〜14.00pH EC:0〜3999μS/cm、TDS:0〜2000mg/L、温度:-5.0〜50.0℃ 質量(g)100 電源LR-44ボタン電池×4個(付属) 精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃ 分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃ 校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正 アズワン品番64-7922-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする