エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験関連品
[電波]時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26073086
品番
EA798CG-65A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3秒ごとに「時刻」「日付」「温度、湿度」の表示が切り替わる機能をもったクオーツ目覚まし時計です。一つの機能を大きく表示したい人にオススメです。文字と背景のコントラストが高く視認性も抜群です。
仕様
置時計AC電源
質量(g)
182
電源
ACアダプタ、バックアップ電池(CR2032)×1個(付属)
周波数(kHz)
40kHz/60Khz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×44×95
機能
アラーム、スヌーズ、アラーム・モニター、12/24時間制切替式、常時点灯ライト、温度、カレンダー
アズワン品番
64-7923-04
主材質
ABS
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000