商品レビューを投稿する内容量1台アズワン品番64-7927-98注文コード26073357品番EA815LN-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,390販売価格(税別)
マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。