照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番64-7927-99 注文コード26073366 品番EA815LN-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,720
販売価格(税別)
25,200
この商品はアズワン品番など11種類から選べます 他の種類を見る

定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
工作機械の機内照明などに最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。

付属品ACアダプター、マグネット 使用温度範囲(℃)-10〜40(但し、氷結しない事) 電源(V)AC100〜240 消費電力(W)10 コード長さ(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×65×27.5 保護等級IP67 色温度(K)5700 電線仕様VCTF0.75mm2×2C アズワン品番64-7927-99 明るさ(Lm)レンズ無し:1050/レンズ有り:950 防水性防水型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする