照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番64-7928-08 注文コード26073445 品番EA815LN-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,730
販売価格(税別)
24,300
この商品はアズワン品番など11種類から選べます 他の種類を見る

制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

付属品取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m) 材質ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-10〜40(但し、氷結しない事) 電源(V)AC100〜240 消費電力(W)23 コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×40.4×30.5 保護等級IP65 色温度(K)5700 電線仕様VCTF0.75mm2×2心 アズワン品番64-7928-08 明るさ(Lm)2100 防水性防滴型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする