使用可能温度範囲:-10℃〜+50℃(結露なきこと) (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます
ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます
非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります
日常生活防水構造ですので、浴室や屋外にも設置可能です(IP67相当)
送信機の表示プレート(EA864CS-3)を併用する事で効果的に周知できます。