AC100V/1150W 掃除機 乾湿両用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26073908 品番 EA899AR-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

湿ったゴミや液体汚水も吸引できます。

付属品ホースΦ38mm×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、湿式用スポンジフィルタ、延長管、スキマノズル、キャスタ 寸法(mm)345×350×435(H) 質量(kg)6.5 電流(A)12 電源(V)100 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)280 集塵容量(L)(乾燥)15/(液体)12 騒音値(dB)72 最大風量(m3/min)3 材質(タンク)樹脂 真空度(kPa)25 アズワン品番64-7942-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする