AC100V/1150W 掃除機 乾湿両用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26073917 品番 EA899AR-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ダブルファンタイプのため、パワフルなのに静かです。

付属品ホース(Φ38mm×2.5m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター 材質タンク:ステンレス 質量(kg)9 電源(V)100 消費電力(W)1150 コード長さ(m)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×580 吸込仕事率(W)280 集塵容量(L)23 騒音値(dB)72 最大風量(m3/min)3 吸水量(L)20 真空度(kPa)最大25 アズワン品番64-7942-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする