掃除機 肩掛式 AC100V/1050W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26073935 品番EA899AR-6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品ホース1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、延長管×2、床用ブラシ、すき間ノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック 材質樹脂 寸法(mm)350×285×370(H) 質量(kg)4 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 定格電流(A)11 吸込仕事率(W)80 集塵容量(L)乾燥:5/液体:5 騒音値(dB)80 最大風量(m3/min)1.2 材質(タンク)樹脂 真空度(kPa)最大16 アズワン品番64-7942-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする