付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック
材質【ダストコンテナ】樹脂
質量(kg)11.8(アクセサリー除く)
容量(L)【コンテナ】30
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1300(最大)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560
コード長さ(m)7.5
集塵容量(L)30
騒音レベル(dB(A))70
吸水量(L)15
真空度(hPa)254
アズワン品番64-7943-21
吸引風量(L/s)74