エスコ
エスコの ブルーシート・UVシート類
エスコの 防炎シート
[PVC製]フィルム クリア/制電/防炎 EA911AGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26074075
品番
EA911AG-306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,974
販売価格(税別)
¥
6,340
バスケットに入れる
材質
軟質塩化ビニール
形状
ロールタイプ
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.2
色
透明
長さ(m)
5
呼び寸法(縦×横)(m)
1.37×5
アズワン品番
64-7944-41
特性
制電/防炎