エスコ
エスコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エスコの 卓上コンロ
エスコの カセットコンロ
カセットコンロ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26074240
品番
EA913CD-11B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カセットガスは別売です。
適合
【カセットガス】EA913BC-210・-220
材質
ブリキ
質量(kg)
1.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
332×275×100
安全装置
圧力感知安全装置離脱型
点火方式
圧電点火式
アズワン品番
64-7945-15
ガス消費量(g/h)
約236
熱出力(kW[kcal/h])
3.3(2800)