カーペットシャンプー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード26074556 品番EA920LE-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,710
販売価格(税別)
16,100

原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。
泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。
金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。
継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。

内容量(L)4 希釈倍率20〜100倍 標準使用量カーペット洗浄:300mL〜500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL〜250mL/m2(100倍希釈時) アズワン品番64-7947-37 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする