エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 埋込コンセント
埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15A
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26075414
品番
EA940CD-437A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
寸法(mm)
50.1×110
色
ホワイト
種類
埋込
極数
2P(アースターミナル付)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
使用周囲温度(℃)
-10〜40
差込口
1個
アズワン品番
64-7953-25
関連資料:
図面(0.1MB)
仕様(0.55MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意