エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 埋込コンセント
埋込コンセント 1口/アース付 125V/15A
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26075430
品番
EA940CE-121A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
寸法(mm)
47.9×110×24.1(D)
種類
埋込
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線
Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
結線方式
電源・接地:ねじなし端子(電線差し込み式) アースターミナル:押締端子式
差込口
1個
アズワン品番
64-7953-27
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意