エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 露出コンセント
125V/15A 仮設用コンセント 2口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26075439
品番
EA940CG-141A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
35×115×21.5(D)
色
ホワイト
種類
露出
極数
2P×2個
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2口
定格電流(A)
15
使用周囲温度(℃)
-10〜40
適合電線
VVFΦ1.6、2mm銅単線専用
アズワン品番
64-7953-29
差込口形状
2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意