エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 露出コンセント
125V/15A 仮設用コンセント 2口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26075448
品番
EA940CG-142A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接地付
寸法(mm)
40×23.5×120(H)
質量(kg)
6.43
種類
露出
極数
接地2P×2個
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2口
定格電流(A)
15
適合電線
VVFΦ1.6、2mm銅単線専用
アズワン品番
64-7953-30
差込口形状
2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意