エスコ
エスコの ジンク/耐熱塗料
エスコの 耐熱塗料
耐熱塗料 艶消し
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
乾燥時間
1時間(5℃) 30分(20℃) 30分(30℃
注文コード
26075798
品番
EA942FC-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,943
販売価格(税別)
¥
8,130
バスケットに入れる
この商品は
色・乾燥時間
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
色
黒
耐熱温度(℃)
600
希釈剤
50・100シンナー
内容量(kg)
1
アズワン品番
64-7954-98
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
刷毛塗り:0〜10wt、エアレス塗装:10〜20wt
乾燥時間
1時間(5℃) 30分(20℃) 30分(30℃
標準塗布量(g/m
2
)
刷毛塗り:120(2回)/エアレス塗装:300(1回)