プライマー 錆 1.0kg [EA942FC用]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26075825 品番EA942FC-102
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,368
販売価格(税別)
4,880

専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。

耐熱温度(℃)600 標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回) 希釈剤50・100シンナー 内容量(kg)1 アズワン品番64-7955-02 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛塗り:10〜20wt/エアレス塗装:15〜25wt

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする