エスコ
エスコの バリアフリー商品
エスコの 手すり
46x570mm スチールバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26076270
品番
EA951EL-162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付座が回転するので取付位置や用途によって取付座の向きを変更できます。
材質
スチール(艶消し黒塗装)
幅(mm)
570
色
ブラック
取付
ビス式
高さ(mm)
46.2
パイプ径(Φmm)
7
アズワン品番
64-7966-50