エスコ
エスコの バリアフリー商品
エスコの 手すり
46x570mm スチールバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26076288
品番
EA951EL-172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付座が回転するので取付位置や用途によって取付座の向きを変更できます。
材質
スチール(ニッケルクロムメッキ)
幅(mm)
570
色
シルバー
取付
ビス式
高さ(mm)
46.2
パイプ径(Φmm)
7
アズワン品番
64-7966-52