物干しスタンド

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26076297 品番EA951FD-53A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)7 アズワン品番64-7966-65 干す量シャツ11枚/タオル2枚/バスタオル3枚/小物8枚(目安) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×530×940 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790〜1200×530×900〜1500
注意
※注意
※:【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする