タオル掛け スチール製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26076306 品番EA951FD-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,940
販売価格(税別)
5,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大判サイズのバスタオルが干せて、下段のバーにはバスマットなども干せます。

材質スチール(粉体塗装) 寸法(mm)700×140×810 質量(kg)約3.4 ホワイト 奥行(mm)140 耐荷重(kg)バー1本につき:約1 使用時寸法(mm)1段目:70×69/2段目:70×75/3段目:70×81 アズワン品番64-7966-67
注意
※注意
※:【お客様組立式】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする