エスコ
エスコの その他介護用品
収納ラック コーナー用 ブラウン 290×290×879mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26076376
品番
EA954FB-161A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,301
販売価格(税別)
¥
3,910
バスケットに入れる
棚板は固定です。
省スペースで使用できる、コーナー用のCBボックスです。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
6.7
色
ブラウン
耐荷重(kg)
全体:24(天板:6、底板:6)、棚板:6
棚板数(枚)
固定棚2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×290×879
アズワン品番
64-7967-75
棚板寸法(mm)
273×273
注意
※注意
※:【お客様組立品】